ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。
材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)
寸法(mm)170×140×310
質量(kg)2.5
消費電力(W)300
定格1分作動-2分休止
コード長さ(m)1.2
ボトル容量(mL)800
電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード