絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

481件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 560μF, ,200V dc, EKMQ201VSN561MP30S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 560μF, ,200V dc, EKMQ201VSN561MP30S日本ケミコン
549税込604
1個
5日以内出荷
静電容量 = 560μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S日本ケミコン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S日本ケミコン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EKMG250ELL332ML25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EKMG250ELL332ML25S日本ケミコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 2700μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D日本ケミコン
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 150μF, ,450V dc, EKXJ451ELL151MM50S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 150μF, ,450V dc, EKXJ451ELL151MM50S日本ケミコン
799税込879
1個
5日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 4 μAmA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S日本ケミコン
739税込813
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S日本ケミコン
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S日本ケミコン
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,25V dc, ESMG250ELL221MHB5D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,25V dc, ESMG250ELL221MHB5D日本ケミコン
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサー 日本ケミコンアルミ電解コンデンサー日本ケミコン
59税込65
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:50V●静電容量:2.2μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.12●リプル(120Hz105℃):12mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ4mm×5.2mm●入数:1個アズワン品番67-0401-69
アルミ電解コンデンサー 日本ケミコンアルミ電解コンデンサー日本ケミコン
78税込86
1個
5日以内出荷
105℃ 1,000~2,000時間。
仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個アズワン品番67-0359-38
フィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコンフィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入日本ケミコン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ)独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
仕様●静電容量:1μF●電圧:150 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:18.2mm●奥行き:13.7mm●高さ:14.3mm●寸法:18.2 x 13.7 x 14.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-43
フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 100nF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコンフィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 100nF ±5% 1袋 5個入日本ケミコン
3,798税込4,178
1袋(5個)
5日以内出荷
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ)独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:13.3mm●高さ:13.9mm●寸法:17.7 x 13.3 x 13.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-59
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(10個)
欠品中
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:760mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-38
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%アズワン品番65-7199-94
コンデンサ 390μF 25V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 390μF 25V dc 1袋 10個入日本ケミコン
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
LXZシリーズ高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
仕様●静電容量:390μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7087-10
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入日本ケミコン
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
MVAシリーズ
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89
コンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:33μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:900mArms●誘電正接:0.24%アズワン品番65-6981-70
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入 日本ケミコンコンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入日本ケミコン
27,980税込30,778
1セット(500個)
7日以内出荷
MZAシリーズ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mArmsアズワン品番65-6961-24
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:300mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7124-68
コンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2365mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6982-22
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:260mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7205-67
コンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2295mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6962-29
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRGアズワン品番65-7190-10
コンデンサ 22000μF 35V dc 日本ケミコンコンデンサ 22000μF 35V dc日本ケミコン
529税込582
1個
7日以内出荷
リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-6971-23
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7148-36
コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
欠品中
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6981-54