絞り込み
ブランド

日本ケミコン

日本ケミコンのページです。日本ケミコンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在301件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本ケミコン株式会社
所在地〒141-8605 東京都品川区大崎五丁目6番4号
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF日本ケミコン(2件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF日本ケミコン(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン
499税込549
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF日本ケミコン(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 3500A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 3500A日本ケミコン
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 35J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 350pF厚さ = 5.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF日本ケミコン(1件のレビュー)
839税込923
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF日本ケミコン(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 5000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF日本ケミコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF日本ケミコン
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF日本ケミコン
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20%日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF日本ケミコン
439税込483
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入日本ケミコン
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形日本ケミコン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF日本ケミコン
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF日本ケミコン
799税込879
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF日本ケミコン(1件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A日本ケミコン
859税込945
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2.6J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF厚さ = 4.7mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF日本ケミコン
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF日本ケミコン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20%日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン
569税込626
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応