10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

1箱(500個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1袋(2個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = GPAパッケージ/ケース = K20GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷