仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-40~+105
再生紙使用マーク適合
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール
シリーズKMQ
端子形状スナップイン
端子間ピッチ(mm)10
定格寿命(時間)2000
許容差±20%
材質(端子)(メッキ)Sn
極性あり
端子長さ(mm)4
端子数(補助)0
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法基板実装
動作温度範囲(℃)-25~105
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 15 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm直径 = 15mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KHEパッケージ/ケース = U40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%
アズワン品番65-7206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%
アズワン品番65-7206-49
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%
アズワン品番65-7199-94
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
関連キーワード