77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷

日本ケミコンESMG160ELL221MF11D
RoHS
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 電圧16Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)260 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
229 税込252
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG250ELL101MF11D
RoHS
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 電圧25Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)130 静電容量(μF)100 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
389 税込428
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL102MK25S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧50Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)950 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

日本ケミコンEKY-100ELL332MK25S
RoHS
長さ(mm)25 寸法(mm)12.5×25 電圧10Vdc 直径(Φmm)12.5 シリーズKY 寿命8000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)330 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)27 リップル電流(mA)2230rms 静電容量(μF)3300 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

日本ケミコンEKMG101ELL471MLN3S
RoHS
寸法(mm)16(Dia.)×31.5 電圧100Vdc 直径(Φmm)16 高さ(mm)31.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)715 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL4R7ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)41 静電容量(μF)4.7 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
319 税込351
5日以内出荷

日本ケミコンESMG250ELL470ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧25Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)115 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
189 税込208
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL471MJ20S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×20 電圧50Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)530 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
799 税込879
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL102MK20S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×20 電圧35Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)20 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)810 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
789 税込868
5日以内出荷

日本ケミコンEKMH500VSN472MP45S
RoHS
寸法(mm)23(Dia.)×45 電圧50Vdc 直径(Φmm)23 高さ(mm)45 シリーズKMH 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(mA)3 極性極性 誘電正接0.002 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)2.43rms 静電容量(μF)4700 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
869 税込956
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL100ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)60 静電容量(μF)10 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
279 税込307
5日以内出荷

日本ケミコンEKMH630VSN103MA50S
RoHS
寸法(mm)36(Dia.)×50 電圧63Vdc 直径(Φmm)36 高さ(mm)50 シリーズKMH 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(mA)3 極性極性 誘電正接0.0015 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)4.4rms 静電容量(μF)10000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×20 電圧100Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)265 静電容量(μF)100 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
569 税込626
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL330ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)90 静電容量(μF)33 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
389 税込428
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL470MF11D
RoHS
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)110 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

日本ケミコンESMG160ELL471MHB5D
RoHS
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧16Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)440 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

日本ケミコンELXZ250ELL102MK20S
RoHS
寸法(mm)12.5×20 電圧25Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)20 シリーズLXZ 寿命7000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)76 リップル電流(mA)1660rms 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差 = ±20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
6日以内出荷

日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
エコ商品、RoHS
種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MVAシリーズ
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後) アズワン品番65-7054-89
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08% アズワン品番65-7148-36
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL472MMP1S
RoHS
寸法(mm)18(Dia.)×35.5 電圧35Vdc 直径(Φmm)18 高さ(mm)35.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.91 静電容量(μF)4700 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL330ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)125 静電容量(μF)33 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
419 税込461
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG100ELL471MHB5D
RoHS
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧10Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)250 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
529 税込582
5日以内出荷

日本ケミコンEKY-500ELL221MJ16S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×16 電圧50Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 シリーズKY 寿命7000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.05 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG160ELL471MHB5D
RoHS
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧16Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)310 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
519 税込571
5日以内出荷

日本ケミコンESMG250ELL331MHB5D
RoHS
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧25Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)440 静電容量(μF)330 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL2R2ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)28 静電容量(μF)2.2 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
319 税込351
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL2R2ME11D
RoHS
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)20 静電容量(μF)2.2 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
329 税込362
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG160ELL472ML25S
RoHS
寸法(mm)16(Dia.)×25 電圧16Vdc 直径(Φmm)16 高さ(mm)25 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.48 静電容量(μF)4700 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL471MJ16S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×16 電圧35Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)460 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG101ELL221MK25S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧100Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)440 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
699 税込769
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×12.5 電圧10Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)460 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

日本ケミコンESMG250ELL102MJ20S
RoHS
寸法(mm)10(Dia.)×20 電圧25Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)955 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
699 税込769
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL102MK25S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧50Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.34 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG250ELL222MK25S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧25Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.09 静電容量(μF)2200 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
989 税込1,088
欠品中