KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール
シリーズKMQ
端子形状スナップイン
端子間ピッチ(mm)10
定格寿命(時間)2000
許容差±20%
材質(端子)(メッキ)Sn
極性あり
端子長さ(mm)4
端子数(補助)0
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法基板実装
動作温度範囲(℃)-25~105
静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥229
税込¥252
5日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃。O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRG
アズワン品番65-7190-10
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
静電容量 = 820μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
静電容量 = 560μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25.4 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25.4mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 45mm。長さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ