仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番65-6981-82
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.1mm高さ = 27.4mm寸法 = 28.2 x 26.1 x 27.4mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 43.2mm奥行き = 24.8mm高さ = 26mm寸法 = 43.2 x 24.8 x 26mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)60
静電容量(μF)10
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11
電圧50Vdc
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)25
静電容量(μF)3.3
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2
1袋(5個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧16Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)310
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
関連キーワード