カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • コンデンサ(10)
    • 集積回路(IC)(17)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(54)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(37)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • ルビコン(5)
  • TDK(24)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • VISHAY(54)
  • KEMET(131)
  • KYOCERA AVX(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • AVX(9)
  • EPCOS(5)
  • YAGEO(5)
  • Ruby-con(5)
  • 京セラ(3)
  • NIC Components(3)
  • サンハヤト(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC6.3(1)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(1)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 47μF(8)
  • 100μF(1)
  • 220μF(1)
  • 330μF(1)
  • 470μF(1)
  • 1000μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
  • 6800μF(1)
  • 10000μF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF日本ケミコン
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF日本ケミコン(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF日本ケミコン
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF日本ケミコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXYリーク電流 = 3 μALXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF日本ケミコン
779税込857
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = LXZ寿命 = 2000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン
11,980税込13,178
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ誘電正接 = 0.12%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF日本ケミコン
24,980税込27,478
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.5 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm直径 = 8.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ誘電体材料ファミリ = アルミ電解RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF日本ケミコン
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:115mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-37
コンデンサ 47μF 200V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 200V dc 1袋 5個入日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:195mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7206-50
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコンEKMG500ELL470MF11D日本ケミコン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%日本ケミコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
ESMG500ELL470MF11D 日本ケミコンESMG500ELL470MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)155静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコンEKMG101ELL470MJC5S日本ケミコン
489税込538
1袋(5個)
欠品中
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S日本ケミコン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S日本ケミコン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
ESMG250ELL470ME11D 日本ケミコンESMG250ELL470ME11D日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)115静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
859税込945
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)10×12.5静電容量47μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)480パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
ESMG350ELL470ME11D 日本ケミコンESMG350ELL470ME11D日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EMVA160ADA470ME55G 日本ケミコンEMVA160ADA470ME55G日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5×5.2電圧16Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)5.2シリーズMVA寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
関連キーワード
16v 47μf特集