種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-40~+105
再生紙使用マーク適合
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード