カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • Ruby-con(29)
  • ニチコン(24)
  • VISHAY(10)
  • RS PRO(7)
  • EPCOS(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • KEMET(3)
  • Asian Brand(2)
  • ルビコン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 330μf」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    日本ケミコン
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • EMVE250ADA330MF55G 日本ケミコン

    EMVE250ADA330MF55G

    日本ケミコン
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)6.3×5.2電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.2シリーズMVE寿命1000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50rms静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
  • ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコン

    ELXS451VSN181MR25S

    日本ケミコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL470MF11D

    日本ケミコン
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • ELXS451VSN271MQ45S 日本ケミコン

    ELXS451VSN271MQ45S

    日本ケミコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)45寸法(mm)25.4(Dia.)×45電圧450Vdc直径(Φmm)25.4誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解静電容量(μF)270最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • ESMG100ELL472MK25S 日本ケミコン

    ESMG100ELL472MK25S

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコン

    EKMG500ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×20電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)530静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコン

    EKMG101ELL221MK25S

    日本ケミコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧100Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)440静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF

    日本ケミコン
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ESMG500ELL332MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ESMG500ELL332MMP1S

    日本ケミコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF

    日本ケミコン
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ

    日本ケミコン
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

    日本ケミコン
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応