13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
6日以内出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 14.5mm高さ = 14.5mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = SRG端子タイプ = ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ケミコンEKMG500ELL471MJ20S
エコ商品
寸法(mm)10(Dia.)×20 電圧50Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)530 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
799 税込879
5日以内出荷

日本ケミコンESMG500ELL102MK25S
エコ商品
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧50Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(A)1.34 静電容量(μF)1000 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL2R2ME11D
エコ商品
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)20 静電容量(μF)2.2 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
329 税込362
5日以内出荷

日本ケミコンESMG350ELL470ME11D
エコ商品
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧35Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)130 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
349 税込384
5日以内出荷

日本ケミコンESMG160ELL471MHB5D
エコ商品
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧16Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)440 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL221MHB5D
エコ商品
寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧35Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズKMG RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
469 税込516
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG6R3ELL471MF11D
エコ商品
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 電圧6.3Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 シリーズKMG 使用温度範囲-55→+105℃ 寿命1000h RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)(静電)±20 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
319 税込351
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG500ELL3R3ME11D
エコ商品
寸法(mm)5(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)25 静電容量(μF)3.3 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
329 税込362
5日以内出荷

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式スルーホール シリーズKMS 構造シリンダー形 端子の種類スナップイン 定格寿命(時間)3000 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 リードピッチ(mm)10
1個ほか
特価
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)