寸法(mm)6.3(Dia.)×11
電圧25Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)130
静電容量(μF)100
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
寸法(mm)6.3×5.2
電圧25Vdc
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.2
シリーズMVE
寿命1000h
許容差±20%
極性極性
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)50rms
静電容量(μF)33
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)1.9
1袋(10個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70
税込¥77
3日以内出荷
105℃ 1,000~2,000時間。
仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個
アズワン品番67-0359-38
1個
¥78
税込¥86
5日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
欠品中
関連キーワード