カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • Canon(13)
  • NAKANO(135)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • RS PRO(19)
  • SMC(11)
  • THK(8)
  • TORAY(東レ)(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エスコ(6)
  • スバル(4)
  • ホンダ(327)
  • マイコンキットドットコム(6)
  • 三菱ふそう(235)
  • 千代田通商(4)
  • 旭精工(3)
  • 未来工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF

    日本ケミコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    日本ケミコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2700μF

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF

    日本ケミコン
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 日本ケミコン

    【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ

    日本ケミコン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用。
  • 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン

    【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

    日本ケミコン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用。
  • 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ 日本ケミコン

    【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ

    日本ケミコン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用。
  • 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン

    【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

    日本ケミコン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源入力平滑用。
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF

    日本ケミコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン

    【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ

    日本ケミコン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用。