カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- Canon(12)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- NAKANO(135)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- ParkerTAIYO(2)
- THK(8)
- TORAY(東レ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(4)
- サクラクレパス(2)
- セコニック(2)
- マイコンキットドットコム(7)
- 千代田通商(4)
- 岩崎電気(2)
- 旭精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mk30」の検索結果
特価

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
日本ケミコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2700μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥299税込¥3291個3日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥399税込¥4391個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ
日本ケミコン¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)ほか4日以内出荷低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用。
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)ほか4日以内出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用。
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか4日以内出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用。
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ
日本ケミコン¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか4日以内出荷KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源入力平滑用。
【まとめ買い】小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか4日以内出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用。