寸法(mm)23(Dia.)×30
電圧25Vdc
直径(Φmm)23
高さ(mm)30
シリーズKMH
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(mA)3
極性極性
誘電正接0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)1.86rms
静電容量(μF)6800
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
関連キーワード