KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール
シリーズKMQ
端子形状スナップイン
端子間ピッチ(mm)10
定格寿命(時間)2000
許容差±20%
材質(端子)(メッキ)Sn
極性あり
端子長さ(mm)4
端子数(補助)0
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法基板実装
動作温度範囲(℃)-25~105
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など
取付方式スルーホール
シリーズKMS
構造シリンダー形
端子の種類スナップイン
定格寿命(時間)3000
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
リードピッチ(mm)10
関連キーワード