121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 10.6mm高さ = 11.2mm寸法 = 19.7 x 10.6 x 11.2mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.2mm高さ = 22.2mm寸法 = 28.2 x 21.2 x 22.2mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 15.6mm高さ = 16.3mm寸法 = 34.7 x 15.6 x 16.3mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12.9mm高さ = 13.5mm寸法 = 19.7 x 12.9 x 13.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

1セット
939 税込1,033
3日以内出荷

1セット
899 税込989
3日以内出荷

1セット
899 税込989
6日以内出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10.5 (Dia.) x 21.5mm高さ = 21.5mm直径 = 10.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXG誘電正接 = 0.24% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = スルーホール実装セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10.5 (Dia.) x 17.5mm高さ = 17.5mm直径 = 10.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ端子タイプ = ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +125℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579 税込637
当日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 270 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25mm高さ = 26.2mm寸法 = 27.7 x 25 x 26.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 19.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 27.7 x 19.5 x 20.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.7mm高さ = 9.1mm寸法 = 16.2 x 8.7 x 9.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 11.1mm高さ = 11.6mm寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 25.4mm高さ = 26.6mm寸法 = 34.7 x 25.4 x 26.6mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 18.2mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 18.2 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 18.3mm高さ = 19.2mm寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,798 税込8,578
欠品中

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 42.7mm奥行き = 24.2mm高さ = 25.4mm寸法 = 42.7 x 24.2 x 25.4mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷


1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷


仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1セット
689 税込758
3日以内出荷

1セット
649 税込714
3日以内出荷