サカタ製作所(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1セット(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
サカタ製作所(1件のレビュー)当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
ミツビシ当日出荷
サカタ製作所当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
サカタ製作所当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
サカタ製作所当日出荷
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
サカタ製作所(1件のレビュー)当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
サカタ製作所当日出荷
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根
サカタ製作所当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
サカタ製作所当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
サカタ製作所当日出荷
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根仕様ドブメッキ
ミツビシ3日以内出荷から14日以内出荷