20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに 付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚 内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8 材質(ブラシ部)ステンレス 毛先幅(mm)0.25 適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 ボルト長さ(mm)50 接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ式折板屋根 ボルト(上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 質量(g)110 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50 ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り 適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります) ボルト長さ(mm)118(対応) ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口) 外径(Φmm)90(ソケット) ソケット長さ(mm)220 質量(g)約1450
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷


サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
用途ボルトのサビ取り 適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット) 材質(ブラシ部)ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカタ製作所つかみ金物
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合角ハゼ式折板屋根
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別BT90/SD+B塗装 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47 引張荷重(kN[kgf])許容:3.38 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16) 種別K/88TP 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M8×22(出) 締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所棟金具
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 仕様亜鉛めっき鋼板
1個
249 税込274
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード