ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)39
下穴径(Φmm)下穴なし
タイプ剣先3/8
関連キーワード