14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム 厚さ(mm)約5 内径(Φmm)約7.5 呼びM8・5/16 外径(Φmm)約24
1セット(30個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材 厚さ(mm)約7.5 内径(Φmm)約7.5 呼びM8・5/16 外径(Φmm)約24
1セット(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3 質量(kg)0.4
1本
399 税込439
5日以内出荷

重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具 適合M10・3/8(剣先ボルト) タイプW3/8・M10兼用
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具 適合M8・5/16(剣先ボルト) タイプW5/16・M8兼用
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

サカタ製作所山座金付ナット
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
1セット(10個)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm)39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。 仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート 質量(kg)0.4 材質(本体)亜鉛めっき鋼板 下穴径(Φmm)6 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

サカタ製作所ランドマンボルト
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
1本
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板幅(mm)39 下穴径(Φmm)下穴なし タイプ剣先3/8
1本
989 税込1,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。 付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個 質量(kg)0.3
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 剣先