カテゴリ

  • 建材・エクステリア(34)
    • 建物まわり(34)
  • 空調・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所
  • モノタロウ(9)
  • タキロンシーアイ(4)
  • メック(2)
  • 日晴金属(10)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • ネグロス電工(94)
  • 久宝金属製作所(10)
  • ノーブランド(3)
  • TKG(4)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(795)
  • KMEW(ケイミュー)(124)
  • TOEX(LIXIL)(119)
  • ヨドコウ(87)
  • 河村電器産業(73)
  • 水谷ペイント(73)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • エスコ(61)
  • 日本特殊塗料(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「屋根」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフボルト サカタ製作所ルーフボルトサカタ製作所
9,898税込10,888
1セット(100個)
4日以内出荷
用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用サカタ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
1,998税込2,198
1組
6日以内出荷から35日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具関連資料(2.45MB)断面タイプパネル:NF
重ね式直付用 ソーラー金具 サカタ製作所重ね式直付用 ソーラー金具サカタ製作所
1,698税込1,868
1組
5日以内出荷から20日以内出荷
直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金関連資料(4.12MB)断面タイプパネル:NF
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具サカタ製作所
1,998税込2,198
1組
13日以内出荷から22日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59関連資料(2.72MB)断面タイプパネル:NF
角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
1,998税込2,198
1組
6日以内出荷から35日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具関連資料(2.45MB)断面タイプパネル:NF
エンド用妻フレーム サカタ製作所エンド用妻フレームサカタ製作所
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
2,398税込2,638
1セット(30個)
5日以内出荷
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
ハゼ取付金具 サカタ製作所ハゼ取付金具サカタ製作所
729税込802
1個
当日出荷
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレームサカタ製作所
649税込714
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸サカタ製作所
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸サカタ製作所
309税込340
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ランドマンボルト サカタ製作所ランドマンボルトサカタ製作所
499税込549
1本
6日以内出荷
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸サカタ製作所
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸サカタ製作所
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所重ね式折板屋根用補強材 妻アングルサカタ製作所
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)サカタ製作所
559税込615
1個
6日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所雪止金具 アングル止め 重ね式折板用サカタ製作所
999税込1,099
1本
6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具サカタ製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
丸ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所丸ハゼラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
角ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所角ハゼラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具サカタ製作所
1,398税込1,538
1組
当日出荷から10日以内出荷
アース金具標準装備配線固定用穴(結束バンド用)標準装備モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)断面タイプ【パネル】NF
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
19日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.6タイプパネル断面:NF表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
5日以内出荷から32日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
2,198税込2,418
1組
22日以内出荷
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
7日以内出荷から16日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具サカタ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から8日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
山座金付ナット サカタ製作所山座金付ナットサカタ製作所
579税込637
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 BL500直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
陸屋根特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら