31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別BT90/SD+B塗装 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47 引張荷重(kN[kgf])許容:3.38 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別SD+B塗装 質量(kg)0.4 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46 引張荷重(kN[kgf])許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg)0.9 締付トルク(N・m)33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。 角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。 アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です 締付トルク(N・m)33 適合角ハゼ式、丸ハゼ式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所つかみ金物
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合角ハゼ式折板屋根
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.25 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×32(出) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47 引張荷重(kN[kgf])許容:0.66 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83 側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
1,498 税込1,648
欠品中

サカタ製作所ハゼ取付金具
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。 適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 ボルト径(上部)M10 締付トルク(N・m)(目安)27 適合ソケット対辺17mm
1個
729 税込802
当日出荷

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合丸ハゼ式折板屋根 ボルト(上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ式折板屋根 ボルト(上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.6 タイプパネル断面:NF 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
1組
2,198 税込2,418
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
1組
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.55 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×25(出) 締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:33 引張荷重(kN[kgf])許容:2 滑り荷重(kN[kgf])許容:1 側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg)0.5 タイプドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.55 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×25(出) 締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:33 引張荷重(kN[kgf])許容:2 滑り荷重(kN[kgf])許容:1 側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
2,198 税込2,418
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.5 ボルト上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金 関連資料(4.12MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,698 税込1,868
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16) 種別K/88TP 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M8×22(出) 締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.59 関連資料(2.72MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 関連資料(2.45MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 関連資料(2.45MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷

用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 質量(kg)0.45 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 断面タイプNF
1組
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)