「瓦屋根用金具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.25
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
材質ドブメッキ
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です
締付トルク(N・m)33
適合角ハゼ式、丸ハゼ式
関連キーワード