21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別BT90/SD+B塗装 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47 引張荷重(kN[kgf])許容:3.38 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別SD+B塗装 質量(kg)0.4 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46 引張荷重(kN[kgf])許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.55 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×25(出) 締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:33 引張荷重(kN[kgf])許容:2 滑り荷重(kN[kgf])許容:1 側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
1組
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金 関連資料(4.12MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,698 税込1,868
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.6 タイプパネル断面:NF 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
1組
2,198 税込2,418
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.25 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×32(出) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47 引張荷重(kN[kgf])許容:0.66 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83 側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16) 種別K/88TP 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M8×22(出) 締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 関連資料(2.45MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 関連資料(2.45MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.55 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×25(出) 締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:33 引張荷重(kN[kgf])許容:2 滑り荷重(kN[kgf])許容:1 側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
2,198 税込2,418
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.59 関連資料(2.72MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,998 税込2,198
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.5 ボルト上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷

用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 質量(kg)0.45 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 断面タイプNF
1組
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)