セキスイのロゴ

セキスイ

わたしたちは、お客様に満足と価値を提供し続ける、創造型企業を目指しています。
地域に密着し、お客様のニースに応じた多様な製品の組み合わせをご提案、積水グループ製品・その他機能素材を際立たせる加工技術と提案力により高付加価値を追求していきます。

会社情報
会社名積水マテリアルソリューションズ株式会社
設立2016/04/01
所在地〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6PMO新日本橋7F
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(141件のレビュー)
79税込87
1巻ほか
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(108件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
119税込131特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S セキスイ塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sセキスイ(14件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷から5日以内出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
TSバルブソケット セキスイTSバルブソケットセキスイ(16件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(17件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。粘着力(N/10mm)2.2
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン接着剤 NO.73S セキスイエスロン接着剤 NO.73Sセキスイ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(500g)
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
86税込95
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
299税込329特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
STSテープカッター セキスイSTSテープカッターセキスイ(40件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
TS径違いソケット セキスイTS径違いソケットセキスイ(14件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状ソケットタイプTS
TSソケット セキスイTSソケットセキスイ(10件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットタイプTS
バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイバッグシーラーテープ Hタイプセキスイ(16件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(8件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
HIバルブソケット セキスイHIバルブソケットセキスイ(13件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
カラークラフト No.500WC セキスイカラークラフト No.500WCセキスイ(14件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷から7日以内出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
クラフト荷札テープ セキスイクラフト荷札テープセキスイ(43件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
角カゴ メロウタイム セキスイ角カゴ メロウタイムセキスイ(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)ライトグリーン
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNSセキスイ(9件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
クラフトテープ専用カッター セキスイクラフトテープ専用カッターセキスイ(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
ポリバケツ セキスイポリバケツセキスイ(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップタイプTS