カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 25ページ目
25ページ目: セキスイのすべての商品

エスロン クリーン継手 キャップ 16
セキスイ¥87税込¥961個11日以内出荷形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5843色濃紺質量(g)17寸法L(mm)33.5呼び径(mm)16寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 キャップ 13
セキスイ¥80税込¥881個6日以内出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5842形状キャップ色濃紺質量(g)11寸法L(mm)29呼び径(mm)13寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24呼び径(A)【塩ビ管・キャップ】13最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 50
セキスイ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5863色濃紺質量(g)309呼び径(mm)50寸法D(mm)70呼び径(A)50最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 40
セキスイ¥659税込¥7251個16日以内出荷形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5862色濃紺質量(g)201呼び径(mm)40寸法D(mm)57呼び径(A)40最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 13
セキスイ¥99税込¥1091個翌々日出荷形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5851色濃紺質量(g)22呼び径(mm)13寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 45°エルボ 65
セキスイ¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5840色濃紺質量(g)460呼び径(mm)65寸法D(mm)87呼び径(A)65最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 45°エルボ 25
セキスイ¥299税込¥3291個11日以内出荷形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5836色濃紺質量(g)65呼び径(mm)25寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 45°エルボ 150
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5832質量(kg)3
エスロン クリーン継手 45°エルボ 125
セキスイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5834質量(kg)2
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A
セキスイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から21日以内出荷トラスコ品番850-6910形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6904形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷トラスコ品番850-6901形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル色オレンジハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A
セキスイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6907形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50A
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番850-6911形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM15A
セキスイ¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷トラスコ品番850-6899形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6908形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20A
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷トラスコ品番850-6902形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式本体PVCOリングEPDM20A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷トラスコ品番850-6900形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 50A
セキスイ¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷トラスコ品番850-6909形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番850-6906形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6903形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A
セキスイ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷トラスコ品番850-6897形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン VUツギテ LT 250
セキスイ¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6725材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45