絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,407件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS型コンテナ用フタ セキスイ

    TS型コンテナ用フタ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    TS23、33、40、46用フタです。
    トラスコ品番477-7018材質ポリプロピレン(PP)質量(g)700外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)560×320×190外寸法・奥行(mm)388
  • エース バケツ用フタ セキスイ

    エース バケツ用フタ

    セキスイ
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • セキスイ槽 セキスイ

    セキスイ槽

    セキスイ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6086材質ポリエチレン(PE)質量(kg)20.4内径(Φmm)(排水口)25、(注水口)380アズワン品番65-2722-52外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1070×880×800商品タイプ本体
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
  • T型コンテナ (底面強化タイプ) セキスイ

    T型コンテナ (底面強化タイプ)

    セキスイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
    トラスコ品番356-3880材質ポリプロピレン(PP)質量(g)880有効内寸(mm)307×231×101適合カード差しTS外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)134外寸法・奥行(mm)270
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50

    セキスイ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-6434形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32

    セキスイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A

    セキスイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5969形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-5968形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番850-5966形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A

    セキスイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A

    セキスイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A

    セキスイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    429,800税込472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    299,800税込329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A

    セキスイ
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6040呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)100アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    22日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6055呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)80アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A

    セキスイ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6052呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6050呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)20バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6047形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A

    セキスイ
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A

    セキスイ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A

    セキスイ
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6438形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-52バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン クリーン継手 水栓チーズ 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓チーズ 25

    セキスイ
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5965濃紺質量(g)60呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20

    セキスイ
    409税込450
    1個
    10日以内出荷
    形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5963濃紺質量(g)115呼び径(mm)20呼び径20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓チーズ 13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓チーズ 13

    セキスイ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5962質量(g)36呼び径13
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25

    セキスイ
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5961濃紺質量(g)60寸法L(mm)68呼び径(mm)25ねじRp1寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓エルボ 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓エルボ 25

    セキスイ
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5957濃紺質量(g)82呼び径(mm)25ねじRp1寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓エルボ 13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓エルボ 13

    セキスイ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5954質量(g)25