「はがせる テープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25
引張強度(N/10mm)40
アズワン品番1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途引越しなど、引き出しの飛び出し防止。部品・部材の仮固定。
色半透明
長さ(m)25
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性貼ってはがせる、両面
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50
色透明
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm
グリーンマーク認定
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
関連キーワード