スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート
材質ポリエチレン
色グレー
容量(L)約600
寸法H(mm)1080
耐荷重(kg)(参考)240
キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)
寸法D(mm)696
本体質量(kg)約32
寸法W(mm)1260
仕上グレー
商品タイプ本体
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード