カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
    • 塩ビ接着剤(9)
  • 配管・水廻り設備部材(572)
    • 継手(497)
    • パイプ(16)
    • ボールバルブ(26)
    • フランジ用全面パッキン(4)
  • テープ(3)
    • ビニールテープ一般用途(2)
  • 測定用品(1)
    • ガラス繊維製巻尺(1)
  • 空調・電設資材(8)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • セキスイ
  • エスロン(527)
  • オーティス(90)
  • 積水樹脂(11)
  • HANA(4)
  • DANNO(ダンノ)(2)
  • Shout! シャウト!(2)
  • ヤマトエスロン(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「エスロン」の検索結果

593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(4件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ セキスイHI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボセキスイ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。トラスコ品番383-0417材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
86税込95特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング)セキスイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
タイプロング穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)73寸法L1(mm)50床下空間45~130mm
エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ロング)セキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
タイプロング穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)89.5寸法L1(mm)50床下空間240mm以上
エスロカチットS メスねじアダプターねじアダプターロングタイプ セキスイエスロカチットS メスねじアダプターねじアダプターロングタイプセキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
エスロカチットS 座付きソケットロング セキスイエスロカチットS 座付きソケットロングセキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ソケット寸法L(mm)119.3寸法L1(mm)74.5
エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング)セキスイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
形状ソケットタイプロング穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)109寸法L1(mm)69
エスロカチットS 床出しソケット(ロング) セキスイエスロカチットS 床出しソケット(ロング)セキスイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
形状ソケットタイプロング穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)149.8
エスロンロープ(PAS操作紐) セキスイエスロンロープ(PAS操作紐)セキスイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
柱上遮断器の開閉操作紐です
耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S セキスイ耐衝撃性接着剤 エスロン No.80Sセキスイ(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-1659透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S セキスイ塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sセキスイ(12件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
エスロン滑剤 ベルソープ セキスイエスロン滑剤 ベルソープセキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(1L)
当日出荷
RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6741規格品グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイHE-LT HTDV継手 大曲Yセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV
HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイHE-IN HTDV継手 インクリーザーセキスイ
489税込538
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67寸法Z(mm)20
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイHE-DVS HTDV継手 バルブソケットセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV
HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイHE-DS HTDV継手 ソケットセキスイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイHE-45L HTDV継手 45°エルボセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV
FS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケット セキスイFS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケット セキスイFS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケットセキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状90°Y
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用流体排水
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
エスロン ACドレンパイプ セキスイエスロン ACドレンパイプセキスイ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイエスロン ACドレン用 ねじ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
アイボリー
エスロン ACドレン用 アダプター セキスイエスロン ACドレン用 アダプターセキスイ
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 45°Y セキスイエスロン ACドレン用 45°Yセキスイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 ソケット セキスイエスロン ACドレン用 ソケットセキスイ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら