「ゴミ箱 工場用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
用途工場・オフィス現場の一次投棄として。
トラスコ品番125-5667
材質再生ポリプロピレン
色グレー
高さ(mm)560
奥行(mm)450
容量(L)45
間口(mm)265
エコマーク認定認定
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06 128 086
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050
質量(kg)約41
高さ(mm)1050
奥行(mm)666
間口(mm)1280
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1280
バー高さ(mm)790
容量(m3)約0.6
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050
質量(kg)約43
高さ(mm)1050
奥行(mm)643
間口(mm)1574
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1574
バー高さ(mm)685
容量(m3)約0.7
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。
容量(L)400
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
質量(kg)38.3
キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941
収納の目安ゴミ袋(45L)約10個
商品タイプ本体(フレーム)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
関連キーワード