スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。同一サイズでの積み重ねができます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番356-3880
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)880
有効内寸(mm)307×231×101
適合カード差しTS
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)134
外寸法・奥行(mm)270
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。
用途電子部品・基盤などの保管・搬送に。
フタ無し
表面抵抗値(Ωcm)10[[UE6]]以下
抵抗値体積固有:104Ωcm以下
適合カード差しA85(別売)
外寸法・幅(mm)482
特性導電
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
適合フタTF(別売)
有効内寸法・幅(mm)416
スタッキング(積み重ね)できます
高さ違いのT14、15、28、40およびT20-2とも嵌合します
トラスコ品番136-7126
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:8段●内容物許容重量:30kg●容量(L):28●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:381●外形寸法(mm)高さ:206●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:315●有効内寸(mm)高さ:189●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860097994
アズワン品番65-8993-44
1ケース(5個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:30kg●容量(L):20●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:382●外形寸法(mm)高さ:156●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:316●有効内寸(mm)高さ:139●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098007
アズワン品番65-8993-43
1ケース(5個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038
アズワン品番65-8993-39
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●色:黒●適合コンテナ:T-9●外形寸法(mm)間口:384●外形寸法(mm)奥行:306●外形寸法(mm)高さ:25、高さ(mm):25、奥行(mm):306、間口(mm):384●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098021
アズワン品番65-8993-40
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプスタッキング可
仕様カード差別売
トラスコ品番498-3327
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.54
許容荷重(kg)50×3段
フタなし
外寸法・幅(mm)808
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)556
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)690
有効内寸法・高さ(mm)306
有効内寸法・幅(mm)446
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプスタッキング可
仕様カード差別売
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。
タイプベタ目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
フタなし
材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)
適合カード差しA85
スタッキング可
ネスティング可
床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.46
フタなし
適合カード差しTS
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)164
外寸法・奥行(mm)360
2018年トラスコ掲載ページ8 0773
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)314
有効内寸法・高さ(mm)131
有効内寸法・幅(mm)414
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
トラスコ品番114-5037
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.55
フタなし
外寸法・幅(mm)676
外寸法・高さ(mm)450
外寸法・奥行(mm)500
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
適合フタA-90F
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)363
有効内寸法・幅(mm)574
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
積み重ねできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
トラスコ品番795-9656
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数4
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)358
有効内寸法・幅(mm)626
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.45
フタなし
適合カード差しTP-110
外寸法・幅(mm)503
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
適合フタTPF34C
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)183
有効内寸法・幅(mm)468
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数8
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)172
有効内寸法・幅(mm)625
関連キーワード