手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
被着材の素材金属
主なワークパーツ
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定
パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着
シート、マットの固定
造作材の仮接着
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.23
材質不織布
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.44
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。
仕様カッター必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.13
色乳白
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.75
粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。
仕様カッター必要
材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)32.8
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用
厚さ(mm)0.9
長さ(m)10
適合用途粗面
主なワークパーツ
環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。
表裏両面に格子状の滑り止め加工。
帯電防止処理でホコリが付きにくい。
ロールタイプは自由にカット。
用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。
色緑
仕様ノンスリップ
材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR
厚さ(mm)1.6
タイプロールタイプ
寸法1000mm×10m
1セット(1枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質基材:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.23
色半透明
長さ(m)20
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.23
主な用途固定
特性両面
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性貼ってはがせる、両面
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物など
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性両面
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)0.08
材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)50
保持力(mm)0.25
主なワークパーツ
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
EVAシートに両面滑り止め加工をしています。
色グリーン
厚さ(mm)1.6
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様カッター必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.35
粘着力(N/25mm)22.1
多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
長さ(m)4.5
基材PE
主な用途多用途
特性強力/両面
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
こんなお得な商品も!

カッター クラフトテープ専用
モノタロウ
¥199
税込¥219
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203
幅(mm)63
質量(kg)35
高さ(mm)30
奥行(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30
最大テープ幅(mm)50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)60
厚さ(mm)0.66
1巻長さ(m)2
主なワークパーツ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)120
厚さ(mm)4
1巻長さ(m)1.2
主なワークパーツ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
床上養生に最適です。
ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として
長さ(m)50
トラスコ品番819-9221
材質ポリエチレン+特殊紙
幅(mm)1000
質量(kg)6.8
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード