形状エルボ90°
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状エルボ
使用温度範囲0~40℃
最高使用圧力0.98MPa
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用
厚さ(mm)0.9
長さ(m)10
適合用途粗面
主なワークパーツ
関連キーワード