こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
粘着力(N/10mm)2.2
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)16
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)36
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50
色透明
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm
グリーンマーク認定
1巻
¥499
税込¥549
欠品中
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングに
タイプ手切れ可能
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。
厚さ(mm)0.11
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.2
粘着力(N/25mm)5.5
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
厚さ(mm)0.11
色サンドベージュ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
1ケース(30巻)
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。
色マンゴー
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)300
基材ポリエチレンクロス/PETクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。
用途引越し、建築養生用
色緑
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)100
基材ポリエチレンクロス/PETクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.11
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。
養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
色ベージュ
長さ(m)1.8
トラスコ品番353-2054
幅(mm)900
厚さ(mm)3
質量(kg)0.85
材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。
衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
色ベージュ
トラスコ品番356-3898
幅(mm)750
厚さ(mm)1.7
質量(kg)1.6
長さ(m)3.4
材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1組
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています。滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
色グリーン
トラスコ品番418-4271
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)2.5
質量(kg)2.9
寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。
滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。
4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
色ブルー
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。
テープ厚さ(mm)0.1
衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。
帯電防止処理でホコリがつきにくい。
養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。
裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。
大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。
硬いPP表面は重量物の移動に最適。
色緑
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
仕様ノンスリップ
材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート
長さ(mm)1800
寸法(mm)900×1800
加工エンボス
1セット(5枚)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)
色ナチュラル
幅(mm)900
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
関連キーワード