道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。
厚さ(mm)0.11
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.2
粘着力(N/25mm)5.5
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。
色マンゴー
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)300
基材ポリエチレンクロス/PETクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード