フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。
容量(L)400
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
質量(kg)38.3
キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941
収納の目安ゴミ袋(45L)約10個
商品タイプ本体(フレーム)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート
材質ポリエチレン
色グレー
容量(L)約600
寸法H(mm)1080
耐荷重(kg)(参考)240
キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)
寸法D(mm)696
本体質量(kg)約32
寸法W(mm)1260
仕上グレー
商品タイプ本体
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード