カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バタフライバルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • KITZ(キッツ)(50)
  • 東洋バルヴ(41)
  • 巴バルブ(23)
  • OKM(オーケーエム)(10)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アサヒAV(1)
  • フジトク(1)
  • コンサス(7)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(15)
  • ホッティーポリマー(10)
  • RS PRO(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 日野自動車(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • ヤガミ(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • コスモ・テック(2)
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
水・油・薬品
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バタ弁」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー形接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K) セキスイHKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K)セキスイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に材質(フランジ)SUS304付属品パッキン(EPDM)ボルト直径(M)16寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
エバタ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら