こんなお得な商品も!
布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!
布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。
よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。
1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用
伸度(%)7
引張強度(kg/10mm)439
基材厚さ(mm)0.19
粘着力(g/10mm)293
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)245
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)4.40
引張強度(N/10mm)43.0
展開力(N/10mm)2.40
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。・油性マジックで文字が書けます。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
色茶
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)100
基材PETクロス
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・ベースにポリエチレンヤーンを採用しており、手切れ性に優れたテープ。・作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。・低温実用性に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にも使用できます。
用途・段ボールケースの封緘・記載事項の多い梱包・開梱性を重視する梱包
色半透明
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.015
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別
タイプ手切れ可能
基材PETクロス
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード