17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 適合用途再剥離 主なワークパーツ
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど クリア テープ幅(mm)15 基材ポリエチレン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど クリア テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物など クリア テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。 厚さ(mm)0.08 材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 保持力(mm)0.25 主なワークパーツ
1箱(20巻)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
1巻ほか
特価
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用 厚さ(mm)0.9 長さ(m)10 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。 ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。 テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。 ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.44 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。 仕様カッター必要 材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)32.8
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.35 粘着力(N/25mm)22.1
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 乳白 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.75 粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり! 長さ(m)4.5 基材PE 主な用途多用途 特性強力/両面
1箱(100巻)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)