重ね貼りが可能テープです。しなやかで展開も軽く手で簡単に切れ軽梱包の作業性に優れています。
用途軽包装一般、目張り、仮止め
伸度(%)2.5
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(kg/10mm)4.1
基材厚さ(mm)0.06
展開力(g/10mm)255
引張強度(N/10mm)40
展開力(N/10mm)2.5
パルプから生まれた天然素材を使った環境にやさしいテープです。焼却された場合でも有毒ガスの発生がなく、埋設処理をしても自然分解します。軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダー等の貼付。
仕様●色:透明●幅(mm):18●長さ(m):35●厚さ(mm):0.05●粘着力:3.1N/10mm●引張強度:36N/10mm●シュリンク包装タイプ●材質:仕上・基材/セロハン、粘着剤/ゴム系
アズワン品番65-8761-70
1箱(200巻)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード