こんなお得な商品も!
TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状エルボ90°
形状エルボ90°
こんなお得な商品も!
エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
形状エルボ90°
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状エルボ
使用温度範囲0~40℃
最高使用圧力0.98MPa
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6415
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番383-0417
材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6414
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード