5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)