こんなお得な商品も!
塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
関連キーワード