51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6724 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)205 寸法L2(mm)115 寸法L3(mm)205 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
4,390 税込4,829
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6712 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)205 寸法Z(mm)140 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6659 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)140 寸法Z(mm)75 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6688 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227×151 最高使用温度(℃)45
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6026 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)155 呼び径(mm)【塩ビ管】125×65 寸法L1(mm)103 寸法L2(mm)155 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)90 寸法Z2(mm)38 寸法Z3(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6072 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)193 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)190 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)52 寸法Z3(mm)140
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6025 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)165 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)164 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)24 寸法Z3(mm)124
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6081 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)84 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)215 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)19
1個
4,390 税込4,829
翌々日出荷

トラスコ品番850-6555 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21 形状ソケット
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5986 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)113.5 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)114 寸法L2(mm)115.5 最高使用温度(℃)45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5985 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)126.5 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)128 寸法L2(mm)124.5 最高使用温度(℃)45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 使用流体水道用
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)