カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • 塩ビ管(3)
    • 塩ビ継手(17)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(5)
  • Aron(アロン化成)(28)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • 日本プラスチック工業(1)
  • HOJO(1)
  • 東栄管機(27)
  • ミヤコ(21)
  • ミヤナガ(16)
  • 第一機材(16)
  • 前澤化成工業(15)
  • ショーボンド(14)
  • アサダ(9)
  • ネオフレックス(9)
  • 東栄工業(8)
  • トップ工業(8)
  • 未来工業(8)
  • カクダイ(7)
  • スタイル・インデックス(プリンス)(7)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
呼び径(A)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類ソケット(3)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 200」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×100セキスイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200 セキスイエスロン VUツギテ LT 200セキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 200 セキスイエスロン VUツギテ LL 200セキスイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 300×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 300×200セキスイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
エスロン VUツギテ DT 250×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 250×200セキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×150セキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×125セキスイ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×100セキスイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200 セキスイエスロン VUツギテ DT 200セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DL 200 セキスイエスロン VUツギテ DL 200セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 200 セキスイエスロン VUツギテ 45L 200セキスイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)4形状パイプ
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100寸法D(mm)32使用流体呼び径(A)25A最高使用温度(℃)40
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用流体水道用
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら