カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(121)
    • 塩ビ管(16)
    • 塩ビ継手(87)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(32)
  • Aron(アロン化成)(80)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(72)
  • アズワン(2)
  • ALLGAIN(1)
  • アキレス(1)
  • GAONA(ガオナ)(33)
  • ミヤコ(61)
  • 東栄管機(49)
  • リケン(41)
  • カクダイ(37)
  • 桑名金属工業(35)
  • エスコ(34)
  • ベンカン(31)
  • シーシーアイ(28)
  • 東尾メック(20)
  • アカギ(17)
  • 川西水道機器(17)
  • 昭和コーポレーション(17)
呼び径(A)
  • 13(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 25(11)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 40(28)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(4)
  • 種類エルボ(25)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(27)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(15)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(89)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(3)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(6)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(13)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 40」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から7日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイHIパイプ(耐衝撃タイプ)セキスイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
959税込1,055
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6741規格品グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
エスロン DV継手 LT 75×40 セキスイエスロン DV継手 LT 75×40セキスイ
939税込1,033
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
VPWパイプ 水道管 4000L セキスイVPWパイプ 水道管 4000Lセキスイ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
エスロン DV-VU継手 LT 50 セキスイエスロン DV-VU継手 LT 50セキスイ
539税込593
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6729材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)91寸法L2(mm)51寸法L3(mm)91最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用流体排水
透明 DV 45°Y セキスイ透明 DV 45°Yセキスイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管透明
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)4形状パイプ
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 100セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DL 50 セキスイエスロン DV-VU継手 DL 50セキスイ
249税込274
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LT 75 セキスイエスロン DV-VU継手 LT 75セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー セキスイFS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザーセキスイ
719税込791
1個
翌々日出荷
形状インクリーザー
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状90°Y
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ セキスイFS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボセキスイ
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイFS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Yセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状45°Y
エスロン DV-VU継手 DL 75 セキスイエスロン DV-VU継手 DL 75セキスイ
559税込615
1個
取扱停止中
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手呼び径【塩ビ管】75材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6668グレー寸法L(mm)88寸法Z(mm)48最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット40 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット40セキスイ
359税込395
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6342材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)120寸法D(mm)48呼び径(A)40A最高使用温度(℃)40
エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 50×40セキスイ
339税込373
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°タイプHI使用流体水道用
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(12件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HIバルブソケット セキスイHIバルブソケットセキスイ(13件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用流体水道用
エスロン ACドレンパイプ 4000L セキスイエスロン ACドレンパイプ 4000Lセキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
長さ(mm)4000長さ(m)4
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら