カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(21)
  • Aron(アロン化成)(131)
  • 東栄管機(93)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(74)
  • リケン(69)
  • ミヤナガ(34)
  • 川西水道機器(31)
  • 前澤化成工業(27)
  • KVK(22)
  • 未来工業(21)
  • 桑名金属工業(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
  • ショーボンド(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TBC(タブチ)(14)
  • エスロン(12)
  • アカギ(10)
  • 第一機材(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 l」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS継手 インサート給水栓ソケット セキスイTS継手 インサート給水栓ソケットセキスイ
499税込549
1個
5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
TS継手 インサートバルブソケット セキスイTS継手 インサートバルブソケットセキスイ
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット セキスイHI-TS継手 インサート給水栓用ソケットセキスイ
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40
HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイHI-TS継手 インサートバルブソケットセキスイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40
透明 DV-VS 排水用バルブソケット セキスイ透明 DV-VS 排水用バルブソケットセキスイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明寸法L(mm)70寸法d(mm)51寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75寸法m(mm)13
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
透明 DV 大曲エルボ セキスイ透明 DV 大曲エルボセキスイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用流体排水
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用流体排水
透明 DV 45°Y セキスイ透明 DV 45°Yセキスイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管透明
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
319税込351特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
エスロン滑剤 ベルソープ セキスイエスロン滑剤 ベルソープセキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(1L)
当日出荷
RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6741規格品グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイHE-LT HTDV継手 大曲Yセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV
HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイHE-IN HTDV継手 インクリーザーセキスイ
489税込538
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67寸法Z(mm)20
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイHE-DVS HTDV継手 バルブソケットセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV
HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイHE-DS HTDV継手 ソケットセキスイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV
HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイHE-45L HTDV継手 45°エルボセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV
FS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケット セキスイFS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケット セキスイFS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケットセキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状90°Y
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用流体排水
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイエスロン クリーン継手 水栓ソケット 20セキスイ
148税込163
1個
当日出荷
形状ソケット呼び径20(塩ビ管)材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5960質量(g)36ねじRp3/4最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 キャップ 13 セキスイエスロン クリーン継手 キャップ 13セキスイ
74税込81
1個
6日以内出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5842形状キャップ濃紺質量(g)11寸法L(mm)29呼び径(mm)【塩ビ管・キャップ】13寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24呼び径(A)13A最高使用温度(℃)60
エスロン VUツギテ 45L 400 セキスイエスロン VUツギテ 45L 400セキスイ
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6654材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)444最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-56
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら